画像準備中

ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15089490 品番 UN3-100
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。

材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)32 タイプメネジ・軽荷重用 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)114 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 寸法L2(mm)100 寸法U(mm)3 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) 許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル高さ(mm)132.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする