イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15089499
品番
UN3-120
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
材質
【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)
35
タイプ
メネジ・軽荷重用
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
134
材質(グリップ)
アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル
寸法L2(mm)
120
寸法U(mm)
4
材質(インサート)
UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)
許容荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル高さ(mm)
177