商品レビューを投稿する内容量1個タイプ操作シャフト無注文コード15090549品番MAU3222DS-050Z
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。