画像準備中

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ) MAU3222DS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ操作シャフト有 注文コード15090558 品番MAU3222DS-100L
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。

材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(kg)0.27 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) タイプ操作シャフト有 寸法S(mm)100 回転方向 寸法LB(mm)167 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする