イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090917
品番
HS-9120-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SKH51焼入焼戻 四酸化鉄皮膜HRC62
質量(g)
8
寸法H(mm)
10(0/-0.13)
寸法D(mm)
12(0/-0.13)
寸法H1(mm)
4.5
寸法M
M4