画像準備中

ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15090978 品番HS-9252-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SKH51焼入焼戻 四酸化鉄皮膜HRC62 質量(g)49 寸法H(mm)12(0/-0.13) 寸法D(mm)25(0/-0.13) 寸法H1(mm)4.5 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする