画像準備中

産業用カメラ TVフォーマット小型CMOS カメラ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 画素数1280×960 注文コード15092065 品番STC-S133P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は画素数・フレームスピードなど5種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 センサータイプ1/3.2型 カラーモードカラー 画素数1280×960 レンズマウントCS
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする