omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
産業用カメラ TVフォーマット小型CMOS カメラ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
画素数
1211×576
フレームスピード(fps)
50.00
注文コード
15092099
品番
STC-S133P-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
画素数・フレームスピード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/3.2型
カラーモード
カラー
画素数
1211×576
フレームスピード(fps)
50.00
レンズマウント
CS
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。