画像準備中

産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15092196 品番STC-BBS43U3V-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 センサータイプ1/2.9" カラーモードモノクロ 画素数720 (H)×540 (V) フレームスピード(fps)527.1 レンズマウントC マウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする