omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15092248
品番
STC-BCS163U3V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/2.9"
カラーモード
カラー
画素数
1440 (H) x 1080 (V)
フレームスピード(fps)
238.0
レンズマウント
なし