omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カラーモード
カラー
画素数
3072 (H) x 2048 (V)
レンズマウント
CS マウント
注文コード
15092345
品番
STC-BCS642U3V-BCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/1.8"
カラーモード
カラー
画素数
3072 (H) x 2048 (V)
フレームスピード(fps)
29.5
レンズマウント
CS マウント