画像準備中

産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カラーモードモノクロ 画素数3072 (H) x 2048 (V) レンズマウントS マウント 注文コード15092361 品番STC-BBS642U3V-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はカラーモード・画素数・レンズマウントなど34種類から選べます 他の種類を見る
種類カメラ本体 センサータイプ1/1.8" カラーモードモノクロ 画素数3072 (H) x 2048 (V) フレームスピード(fps)29.5 レンズマウントS マウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする