omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
カラーモード
カラー
画素数
2448 (H) x 2048 (V)
レンズマウント
なし
注文コード
15092388
品番
STC-BCS502U3V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・レンズマウント
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/1.8"
カラーモード
カラー
画素数
2448 (H) x 2048 (V)
フレームスピード(fps)
70.85
レンズマウント
なし