レベルインジケーターLT-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ボルト直径(M)M10×1..5寸法A(mm)40注文コード15092825品番LT-76NC
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

仕様【文字盤】温度計(20~100℃)形状長形幅(mm)22材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)質量(g)91使用温度範囲(℃)-30~90寸法H(mm)99ボルト直径(M)M10×1..5寸法A(mm)40寸法B(mm)18寸法P(mm)76耐熱温度(℃)80表示範囲(℃)20~100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)SUM22L亜鉛メッキ材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキプロテクタープロテクター無材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※アルコール系の薬品、洗浄液の接触はお避けください。
※燐酸化物にご使用になる場合はパッキンを適切なものに取替えてください。
※レベル盤に直接オイルが接触するような使い方は、捻じれ、変形が生じることがありますので、お止めください。
※本商品は耐圧仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする