画像準備中

オイルプラグ PN・PO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15092938 品番PN-1/4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

仕様【通気穴】なし レッド 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法L(mm)9 寸法H(mm)16 寸法d(mm)- 表示ドレン表示 寸法W(mm)19 締付トルク(N・m)4〜6 寸法Lf(mm)- 寸法GG 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15092938 PN-1/4D 55633193 SL50-46R-SUS 画像準備中 スパイラル ラッチ ノブ イマオコーポレーション 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする