エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
フットマウント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼材
適合型式
OEM4.0M
注文コード
15094688
品番
FM-M115X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
この商品は
材質・適合型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
寸法(mm)
FK:50.8
質量(g)
3900
表面処理
塗装(黒色)
寸法Z(mm)
37
寸法Y(mm)
190
寸法J(mm)
74
寸法FD(mm)
150
寸法FA(mm)
203
寸法FB(mm)
165
寸法FC(mm)
16.8
推奨取付ボルト
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法FE(mm)
38
寸法FJ(mm)
16
寸法FG(mm)
80
適合型式
OEM4.0M