エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
フットマウント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
適合型式
ECO 120M/220M
注文コード
15094697
品番
FM-M33X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
材質・適合型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
寸法(mm)
FK:22.2
質量(g)
100
表面処理
アルマイト(シルバー色)
寸法Z(mm)
31.8
寸法Y(mm)
57.2
寸法FD(mm)
45
寸法FA(mm)
70
寸法FB(mm)
60.3
寸法FC(mm)
5.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法FE(mm)
12.7
寸法FJ(mm)
6.4
寸法FG(mm)
22.7
適合型式
ECO 120M/220M