エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
フットマウント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼材
適合型式
PMXT1500M
注文コード
15094715
品番
FM-M45X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
この商品は
材質・適合型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
寸法(mm)
FK:19
質量(g)
370
寸法Z(mm)
27
寸法Y(mm)
61
寸法FD(mm)
55
寸法FA(mm)
95
寸法FB(mm)
76.2
寸法FC(mm)
8.6
推奨取付ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法FE(mm)
12.7
寸法FJ(mm)
9.6
寸法FG(mm)
30
適合型式
PMXT1500M