画像準備中

フットマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼材 適合型式(LR)OEMXT2.0M 注文コード15094724 品番FM-M64X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・適合型式など6種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼材 寸法(mm)FK:22.3 質量(g)1080 表面処理黒染め(黒色) 寸法Z(mm)40 寸法Y(mm)76 寸法FD(mm)90 寸法FA(mm)143 寸法FB(mm)124 寸法FC(mm)10.4 推奨取付ボルトM10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法FE(mm)16 寸法FJ(mm)11.2 寸法FG(mm)45 適合型式(LR)OEMXT2.0M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする