エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ジャムナット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15094749
品番
JN-M10X1.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
適合機種
(LR)OEM0.1M(MB)
材質
鋼材
質量(g)
2
寸法H(mm)
3.2
寸法A(mm)
15.8
表面処理
三価クロメート (シルバー色)
寸法B(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応