エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ジャムナット ECOシリーズ用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合型式
ECO8MC- □ (B)
注文コード
15094837
品番
JN-M8X1.0E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
この商品は
適合型式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
14
表面処理
エニコートU(黒色)
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
ECO8MC- □ (B)