エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ロックカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合型式
OEM4.0M
注文コード
15094846
品番
LC-M115X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
適合型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
551
表面処理
黒染め(黒色)
寸法B(mm)
130
寸法LH(mm)
25
寸法DH(mm)
4
寸法DW(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
OEM4.0M