エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ロックカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合型式
(LR)OEMXT2.0M
注文コード
15094880
品番
LC-M64X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
適合型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
92
表面処理
黒染め(黒色)
寸法B(mm)
75
寸法LH(mm)
10
寸法DH(mm)
3
寸法DW(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
(LR)OEMXT2.0M