エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ロックカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合型式
OEM3.0M
注文コード
15094889
品番
LC-M85X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
適合型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
168
表面処理
黒染め(黒色)
寸法B(mm)
98
寸法LH(mm)
12
寸法DH(mm)
3.5
寸法DW(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
OEM3.0M