エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15094916
品番
OEM3.0MX5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
ストローク(mm)
125
質量(kg)
10.9
タイプ
中高速
寸法A(mm)
399
寸法F(mm)
217
寸法D(mm)
22
最大吸収エネルギー(J)
5700
寸法E(mm)
69
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
M85 x 2.0
寸法P(mm)
38
寸法J(mm)
58
寸法A1(mm)
419
寸法K(mm)
71
寸法E1(mm)
76
衝突速度範囲(m/sec)
0.30-4.3