エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15094934
品番
OEM4.0MX10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥548,100
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
ストローク(mm)
25
質量(kg)
33
タイプ
中高速
寸法A(mm)
745
寸法F(mm)
407
寸法D(mm)
35
最大吸収エネルギー(J)
19200
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
M115 x 2.0
寸法P(mm)
38
寸法J(mm)
74
寸法A1(mm)
767
寸法K(mm)
108
寸法E1(mm)
95
衝突速度範囲(m/sec)
0.3-4.3