画像準備中

ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15094968 品番 OEM4.0MX6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥257,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
ストローク(mm)150 質量(kg)20 タイプ中高速 寸法A(mm)516 寸法F(mm)308 寸法D(mm)35 最大吸収エネルギー(J)11500 寸法E(mm)88 寸法B(mm)127 寸法C(mm)M115 x 2.0 寸法P(mm)38 寸法J(mm)74 寸法A1(mm)539 寸法K(mm)108 寸法E1(mm)95 衝突速度範囲(m/sec)0.3-4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする