エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15095004
品番
OEMXT1.5MX3
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
寸法(mm)
WL:19.1
質量(kg)
2.1
タイプ
中高速
寸法A(mm)
246
寸法F(mm)
143
寸法D(mm)
13
最大吸収エネルギー(J)
1300
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
M42 x 1.5 1
寸法A1(mm)
264
寸法K(mm)
57
寸法E1(mm)
44
衝突速度範囲(m/sec)
0.30-3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
40.3