エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15095029
品番
OEMXT2.0MX4
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
寸法(mm)
WL:19.1
質量(kg)
4.9
タイプ
中高速
寸法A(mm)
328
寸法F(mm)
291
寸法D(mm)
19
最大吸収エネルギー(J)
4520
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
M64 x 2.0
寸法A1(mm)
345
寸法K(mm)
76
寸法E1(mm)
57
衝突速度範囲(m/sec)
0.30-3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
61.5