エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15095038
品番
OEMXT2.0MX6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
ストローク(mm)
150
寸法(mm)
WL:19.1
質量(kg)
6.4
タイプ
中高速
寸法A(mm)
456
寸法F(mm)
241
寸法D(mm)
19
最大吸収エネルギー(J)
6780
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
M64 x 2.0
寸法A1(mm)
473
寸法K(mm)
76
寸法E1(mm)
60
衝突速度範囲(m/sec)
0.30-3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
61.5