エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ストップカラー SCタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15095126
品番
SC-M12X1.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
ECO OEM0.15M(MB) / LROEM0.15M(MB)
材質
鋼材
質量(g)
20
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
19
表面処理
ニッケル(シルバー色)
寸法B(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応