エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ストップカラー大型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合型式
(LR)OEMXT1.5M シリーズ
注文コード
15095144
品番
SC-M45X1.5-L49
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
適合型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
375
寸法F(mm)
27
表面処理
黒染め(黒色)
寸法CD(mm)
56
寸法CA(mm)
49
寸法CB(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
(LR)OEMXT1.5M シリーズ