エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ストップカラー大型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合型式
(LR)OEMXT2.0M x2, x4
注文コード
15095169
品番
SC-M64X2.0-L86
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
適合型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
850
寸法F(mm)
38
表面処理
黒染め(黒色)
寸法CD(mm)
76
寸法CA(mm)
86
寸法CB(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
(LR)OEMXT2.0M x2, x4