曜日別特売
WR5-900-10-DM ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン 15095650

ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ねじM6×1.0タップネジ注文コード15095650品番WR5-900-10-DM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
質量(kg)0.18寸法H(mm)64ねじM6×1.0タップネジ寸法W(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする