曜日別特売
F6-003BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 15096140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F6-003BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 15096140
F6-003BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 15096140

ブレーキローター

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚メーカースバルディスクタイプV代表車種サンバー注文コード15096140品番F6-003BP
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。

主な適合純正品番26311-TA000厚さ(mm)H:18質量(kg)3.2直径(Φmm)A:221ピッチ(mm)E:100穴数F:4メーカースバル取付穴径(Φmm)G:12.8直径D(Φmm)59代表車種サンバー高さB(mm)50.2摩耗限界(mm)TH:16ディスクタイプV適合型式KS3/KS4
注意
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
※1.ブレーキローター交換は、整備工場で整備士によって行ってください。
※2.適合車種(年式、指定部品番号)以外には、使用しないでください。取付前にはカタログ等で部品番号の確認を行ってください。
※3.ブレーキローターを交換する時は左右セットで、ブレーキパッドも同時交換してください。また、取付ネジは、カーメーカ指定のトルクで対角線上に徐々に締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15097567
2023-10-07
用途: ブレーキディスク交換
その他業種

セレナc25のブレーキ ディスクローター交換用に購入
検索で見つけにくかったのですが、問い合わせで年式、型番の詳細を伝えると、フロント、リア両方の商品コードと型番を教えていただけたので、早速購入。
問い合わせも1日で返信がきて、商品到着までも素早い対応でした。
下処理も綺麗にされていたので、交換のみと作業効率もコスパ的にもすごく良かったです。
ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする