LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078
LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078
LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078
LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078
LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078
LESYH25DGA-50C-R1 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 SMC 15100078

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)16注文コード15100078品番LESYH25DGA-50C-R1
参考基準価格(税別)¥105,880販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

ストローク(mm)50質量(kg)4.82リード(mm)16サイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応アクチュエータケーブル長さ(m)1.5モータオプションロック無適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする