CDM2D20F-125AK-H7BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) SMC 15101055

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個クッションエアクッションオートスイッチ品番H7BW注文コード15101055品番CDM2D20F-125AK-H7BW
参考基準価格(税別)¥24,690販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする