Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ふた無しゴミ箱
ラフィア カン S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15103335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
お部屋のセンスを崩さずスタイリッシュに隠す
リビングや寝室、子供部屋や洗面所など、シーンに合わせてお気に入りを・・・
編み目のテクスチャーがお部屋をおしゃれに・・・
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
200
容量(L)
3.3
径(mm)
170