USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103816 品番1B-USB-C-SDE-ADAPTER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的
ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応
ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応
作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応
対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能

用途
高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現
プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃〜60℃●保存温度:0℃〜60℃●湿度:20%〜80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする