鷺宮製作所
鷺宮製作所の 空調/換気関連部品
鷺宮製作所の エアコン部材
鷺宮製作所の 空調配管用バルブ
パックレスバルブ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
【継手】3/8
注文コード
15103990
品番
NBV-803BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。
R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。
呼び
【継手】3/8
最高使用圧力(MPa)
3.53(区分:Y)
流体温度(℃)
-30〜120
耐圧力(MPa)
5.3(区分:Y)
係数
【流量】0.82(Cv値)
口径(mm)
7.5
継手
JIS B8607フレア