オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65クロスパネル 1連 915Wx1520H 0W0D0H インディゴ/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15105399
品番
4W65DA F2E4
参考基準価格(税別)
¥101,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ
幅(mm)
915
色
インディゴ/ブラック
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
480
機能
クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
北海道地方
数量1につき
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
沖縄地方
数量1につき
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
離島
数量1以上のご注文
お送りできません