画像準備中

4W65クロスパネル 1連 915Wx1520H 0W0D0H ダークグリーン/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15105408 品番4W65DA F2E5
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ 幅(mm)915 ダークグリーン/ブラック 高さ(mm)1520 奥行(mm)480 機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
北海道地方数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
沖縄地方数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする