CDM2D20F-75-B59W エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75〜) SMC 15107495

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-75〜)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クッションラバークッション オートスイッチ品番B59W 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 注文コード15107495 品番CDM2D20F-75-B59W
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はクッション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など100種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番B59W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする