オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65クロスパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15107910
品番
4W65DP F2E4
参考基準価格(税別)
¥338,320
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:クロス 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2515
寸法(mm)
480×1800
色
インディゴ/ブラック
機能
クロスパネル 3連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,150
/
税込
¥
11,165
北海道地方
数量1につき
¥
10,150
/
税込
¥
11,165
沖縄地方
数量1につき
¥
10,150
/
税込
¥
11,165
離島
数量1以上のご注文
お送りできません