オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の パーティション
オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション
4W65木目パネル 1連 1215Wx1520H 0W480D1520H プライズウッドライト/ブラック
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15108786
品番
4W65XB MDX1
参考基準価格(税別)
¥158,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
1215
寸法(mm)
480×1520
色
プライズウッドライト/ブラック
機能
木目調タイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236
北海道地方
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236
沖縄地方
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236
離島
数量1以上のご注文
お送りできません