※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)10コントローラ取付方法DINレール取付型注文コード15110894品番LESYH8D1GA-50C-R1C5H81
参考基準価格(税別)¥106,870販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・コントローラ取付方法など8448種類から選べます他の種類を見る バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能