アルミハンドルミニカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15112435 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アルミハンドルで軽くて疲れにくい

用途鉄線・銅線などの切断に 材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金 切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする