TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の スパナ/レンチ
TAKAGI(高儀)の ラチェットレンチ
TAKAGI(高儀)の 両口ラチェットレンチ
コンパクト薄型両口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112618
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量&コンパクト
レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途
狭い場所での作業に
付属品
ラチェットレンチ本体×1
材質
【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼