TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の カッター
TAKAGI(高儀)の 専用カッター
TAKAGI(高儀)の ワイヤーロープカッター
オールステンレスミニカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15112688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ばね式でラクラク切断
さびにくい!ステンレス製
極太カラビナ対応(Φ13mmまで)
落下防止コード取付け穴付き
日本製
用途
建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品
本体×1
材質(グリップ)
塩化ビニル
ハンドル
ステンレス鋼
切断能力(Φmm)
【軟鋼線】4
材質(刃)
ステンレス刃物鋼