薄刃ダイヤモンドカッタータイル用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15113099 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄刃仕様
もろいタイルもキレイに切断

用途タイルの切断に 付属品●本体×1 ●リング×1 刃厚(mm)1.2 外径(mm)105 内径(mm)20(15ブッシュ付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする